€ 44,77/ stukexcl. btw
€ 54,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 6 mm |
Snijlengte | 114 mm |
Totale lengte | 160 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1898/1 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Diameter 2 | 8 mm |