€ 122,06/ stukexcl. btw
€ 147,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 12 mm |
Snijlengte | 228 mm |
Totale lengte | 290 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1898/1 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Diameter 2 | 16 mm |