Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 7 mm lengte 109 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal

  • ERIKS:11970238
  • Fabrikant:4031093241212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,15/ stukexcl. btw

€ 141,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
109 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Volhardmetaal