Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 5.95 mm lengte 93 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal

  • ERIKS:12011907
  • Fabrikant:4031093578806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,56/ stukexcl. btw

€ 46,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.95 mm
Snijlengte
57 mm
Totale lengte
93 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Volhardmetaal