Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 140° coating- TiN voorzien van koelkanaal , DIN 6537L

  • ERIKS:12060978
  • Fabrikant:4031093678742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,91/ stukexcl. btw

€ 267,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
28 mm
Totale lengte
66 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6537L
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Koelkanaal
1
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal