Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3.9 mm lengte 55 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539

  • ERIKS:11970056
  • Fabrikant:4031093238045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,32/ stukexcl. btw

€ 42,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.9 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
55 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6539
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Volhardmetaal