Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 13 mm lengte 102 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539

  • ERIKS:11970158
  • Fabrikant:4031093239035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,68/ stukexcl. btw

€ 340,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13 mm
Snijlengte
51 mm
Totale lengte
102 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6539
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Volhardmetaal