Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 10 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal

  • ERIKS:11970274
  • Fabrikant:4031093241588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,76/ stukexcl. btw

€ 280,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Volhardmetaal