Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 1.5 mm lengte 32 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 6539

  • ERIKS:11970019
  • Fabrikant:4031093237673
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,46/ stukexcl. btw

€ 15,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.5 mm
Snijlengte
9 mm
Totale lengte
32 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6539
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Volhardmetaal