€ 12,46/ stukexcl. btw
€ 15,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 1.4 mm |
Snijlengte | 9 mm |
Totale lengte | 32 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6539 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |