Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 1.3 mm lengte 38 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal

  • ERIKS:11970167
  • Fabrikant:4031093240529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,55/ stukexcl. btw

€ 20,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.3 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
38 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Volhardmetaal