€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 1.1 mm |
Snijlengte | 7 mm |
Totale lengte | 28 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6539 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |