Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch M42 diameter 8.73 mm lengte 125 mm snijrichting rechts tophoek 135° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12009627
  • Fabrikant:4031093282888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,70/ stukexcl. btw

€ 40,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.73 mm
Snijlengte
81 mm
Totale lengte
125 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
135 °
Materiaal
M42