Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch M42 diameter 3.4 mm lengte 70 mm snijrichting rechts tophoek 135° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12009562
  • Fabrikant:4031093282215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.4 mm
Snijlengte
39 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
135 °
Materiaal
M42