Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch M42 diameter 13.5 mm lengte 160 mm snijrichting rechts tophoek 135° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12009656
  • Fabrikant:4031093283205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,87/ stukexcl. btw

€ 137,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13.5 mm
Snijlengte
108 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
135 °
Materiaal
M42