Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 0.7 mm lengte 25 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1899

  • ERIKS:11996586
  • Fabrikant:4031093086981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,91/ stukexcl. btw

€ 8,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.7 mm
Snijlengte
4.8 mm
Totale lengte
25 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1899
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-E-PM