Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-E-PM diameter 0.25 mm lengte 25 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1899

  • ERIKS:11996495
  • Fabrikant:4031093086066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,69/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.25 mm
Snijlengte
1.9 mm
Totale lengte
25 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1899
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-E-PM