Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 8.5 mm lengte 390 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12005476
  • Fabrikant:4031093071741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,15/ stukexcl. btw

€ 110,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
265 mm
Totale lengte
390 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R3
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS