Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 8.5 mm lengte 117 mm snijrichting links tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11994422
  • Fabrikant:4031093030588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,04/ stukexcl. btw

€ 21,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Links
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS