€ 29,53/ stukexcl. btw
€ 35,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 8.1 mm |
Snijlengte | 37 mm |
Totale lengte | 79 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Fasen genitreerd |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS |