Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 7 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 339

  • ERIKS:11995100
  • Fabrikant:4031093040600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,29/ stukexcl. btw

€ 17,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7 mm
Snijlengte
93 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
339
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS