Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 6 mm lengte 205 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12007287
  • Fabrikant:4031093153973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,24/ stukexcl. btw

€ 32,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6 mm
Snijlengte
140 mm
Totale lengte
205 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R1
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS