Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 5 mm lengte 245 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R2

  • ERIKS:11996317
  • Fabrikant:4031093071031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,76/ stukexcl. btw

€ 34,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5 mm
Snijlengte
170 mm
Totale lengte
245 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R2
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS