Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 5.9 mm lengte 116 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 344

  • ERIKS:12007466
  • Fabrikant:4031093157124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,37/ stukexcl. btw

€ 82,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.9 mm
Snijlengte
80 mm
Totale lengte
116 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
344
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
120 °
Materiaal
HSS