Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 5.5 mm lengte 139 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:12003137
  • Fabrikant:4031093225557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,15/ stukexcl. btw

€ 44,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.5 mm
Snijlengte
91 mm
Totale lengte
139 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS