Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4 mm lengte 55 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11992423
  • Fabrikant:4031093205436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
55 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS