Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4 mm lengte 220 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R2

  • ERIKS:11996307
  • Fabrikant:4031093070935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,06/ stukexcl. btw

€ 30,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4 mm
Snijlengte
150 mm
Totale lengte
220 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R2
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS