Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4 mm lengte 119 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:11995510
  • Fabrikant:4031093049122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,18/ stukexcl. btw

€ 17,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4 mm
Snijlengte
78 mm
Totale lengte
119 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS