Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.9 mm lengte 195 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R1

  • ERIKS:11996212
  • Fabrikant:4031093070027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,27/ stukexcl. btw

€ 35,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.9 mm
Snijlengte
135 mm
Totale lengte
195 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R1
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS