Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.8 mm lengte 62 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11992442
  • Fabrikant:4031093205634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,98/ stukexcl. btw

€ 18,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.8 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
62 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS