Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.5 mm lengte 80 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993814
  • Fabrikant:4031093024440
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.5 mm
Snijlengte
47 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type W 4,50mm

  • Eriks:23407342
  • Manufacturer:4317784259668

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026