Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.5 mm lengte 80 mm snijrichting links tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11994292
  • Fabrikant:4031093029292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.5 mm
Snijlengte
47 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Links
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS