Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.5 mm lengte 295 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12005456
  • Fabrikant:4031093071550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,13/ stukexcl. btw

€ 48,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.5 mm
Snijlengte
200 mm
Totale lengte
295 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R3
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS