Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.5 mm lengte 185 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12007268
  • Fabrikant:4031093153805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,30/ stukexcl. btw

€ 31,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.5 mm
Snijlengte
125 mm
Totale lengte
185 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R1
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS