Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.5 mm lengte 126 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:12003120
  • Fabrikant:4031093225373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,36/ stukexcl. btw

€ 39,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.5 mm
Snijlengte
82 mm
Totale lengte
126 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS