Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3 mm lengte 61 mm snijrichting links tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11994219
  • Fabrikant:4031093028554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
61 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Links
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS