Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3 mm lengte 240 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12000888
  • Fabrikant:4031093150774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,33/ stukexcl. btw

€ 79,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
160 mm
Totale lengte
240 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R3
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS