Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3 mm lengte 100 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:12003088
  • Fabrikant:4031093225069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,55/ stukexcl. btw

€ 32,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
66 mm
Totale lengte
100 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS