€ 44,62/ stukexcl. btw
€ 53,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 3.8 mm |
Snijlengte | 64 mm |
Totale lengte | 96 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 344 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 120 ° |
Materiaal | HSS |