Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.6 mm lengte 70 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993789
  • Fabrikant:4031093024198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.6 mm
Snijlengte
39 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type W 3,60mm

  • Eriks:23407333
  • Manufacturer:4317784259569

€ 3,10/ stukexcl. btw

€ 3,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026