€ 37,15/ stukexcl. btw
€ 44,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 3.6 mm |
Snijlengte | 115 mm |
Totale lengte | 165 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1869 R1 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Fasen genitreerd |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS |