Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.03 mm lengte 65 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993769
  • Fabrikant:4031093023993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,24/ stukexcl. btw

€ 19,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.03 mm
Snijlengte
36 mm
Totale lengte
65 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS