Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.85 mm lengte 150 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12000666
  • Fabrikant:4031093148542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,62/ stukexcl. btw

€ 62,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.85 mm
Snijlengte
100 mm
Totale lengte
150 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R1
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS