Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.8 mm lengte 61 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12032451
  • Fabrikant:4031093743105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.8 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
61 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS