Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.4 mm lengte 43 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11992379
  • Fabrikant:4031093204989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.4 mm
Snijlengte
14 mm
Totale lengte
43 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS