Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.3 mm lengte 53 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993739
  • Fabrikant:4031093023672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.3 mm
Snijlengte
27 mm
Totale lengte
53 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type W 2,30mm

  • Eriks:23407320
  • Manufacturer:4317784259439

€ 2,65/ stukexcl. btw

€ 3,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026