Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.1 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11993733
  • Fabrikant:4031093023610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.1 mm
Snijlengte
24 mm
Totale lengte
49 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type W 2,10mm

  • Eriks:23407318
  • Manufacturer:4317784259415

€ 2,65/ stukexcl. btw

€ 3,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026