Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 15.5 mm lengte 178 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11990546
  • Fabrikant:4031093201858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,37/ stukexcl. btw

€ 160,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
15.5 mm
Snijlengte
120 mm
Totale lengte
178 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS