Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 14.5 mm lengte 169 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11990537
  • Fabrikant:4031093201759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,51/ stukexcl. btw

€ 126,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14.5 mm
Snijlengte
114 mm
Totale lengte
169 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS