Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 14.29 mm lengte 157 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal

  • ERIKS:12009990
  • Fabrikant:4031093082709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,90/ stukexcl. btw

€ 194,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14.29 mm
Snijlengte
83 mm
Totale lengte
157 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS